Schneider Electric - Juego traviesas ligeras 400mm (2u) - NSYSLCR40

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Perfil de fijación

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSLCR40

Ref.Sonepar

889909

EAN

3606485132037

Modelo:

Perfil de fijación

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Anchura:

400 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

18.6 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Juego traviesas ligeras 400mm (2u)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric