Schneider Electric - Juego traviesas ligeras 600mm (2u) - NSYSLCR60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSLCR60
Ref.Sonepar
95239
EAN
3606485132051
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
18.6 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


