Schneider Electric - Juego traviesas ligeras 800mm (2u) - NSYSLCR80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSLCR80
Ref.Sonepar
853120
EAN
3606485132068
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
18.6 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


