Schneider Electric - Juego traviesas rápidas 40x1000mm (2u) - NSYSQCR40100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSQCR40100
Ref.Sonepar
247640
EAN
3606485132624
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
27 mm
Capacidad de carga máxima:
30 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


