Schneider Electric - Juego traviesas rápidas 65x1000mm (2u) - NSYSQCR65100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSQCR65100
Ref.Sonepar
247641
EAN
3606485132686
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
1000 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
27 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


