Schneider Electric - Juego traviesas rápidas 65x500mm (2u) - NSYSQCR6550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSQCR6550
Ref.Sonepar
865923
EAN
3606485132716
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
27 mm
Capacidad de carga máxima:
90 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


