Schneider Electric - Juego traviesas rápidas 90x600mm (2u) - NSYSQCR9060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSQCR9060
Ref.Sonepar
995552
EAN
3606485132785
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
27 mm
Capacidad de carga máxima:
110 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


