Schneider Electric - Juego traviesas universal 40x1100mm (2u) - NSYSUCR40110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura - 1100 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 27 mm
Capacidad de carga máxima - 30 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR40110
Ref.Sonepar
913171
EAN
3606485133270
Modelo:
Carril de montaje
Anchura:
1100 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
27 mm
Capacidad de carga máxima:
30 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Traviesas universales Spacial SF/SM, 40mm. Gama de producto: Spacial SF, Spacial SM - tipo de accesorio/componente: traviesas universales de 40 mm - aplicación de dispositivo: multiuso.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


