Schneider Electric - Juego traviesas universal 40x1400mm (2u) - NSYSUCR40140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 1400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1400 mm
Anchura - 1400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR40140
Ref.Sonepar
793749
EAN
3606485133294
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
1400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1400 mm
Anchura:
1400 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
27 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


