Schneider Electric - Juego traviesas universal 40x1800mm (2u) - NSYSUCR40180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR40180
Ref.Sonepar
552834
EAN
3606485133324
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
1800 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
27 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


