Schneider Electric - Juego traviesas universal 65x2000mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR65200
Ref.Sonepar
358185
EAN
3606485133485
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
2000 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
27 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


