Schneider Electric - Juego traviesas universal 90x1600mm (2u) - NSYSUCR90160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 1600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1600 mm
Anchura - 1600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSUCR90160
Ref.Sonepar
903568
EAN
3606485133591
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
1600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1600 mm
Anchura:
1600 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
27 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


