Schneider Electric - Juego traviesas universal 90x300mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSUCR9030
Ref.Sonepar
322928
EAN
3606485133645
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
27 mm
Capacidad de carga máxima:
130 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


