Schneider Electric - Juego traviesas universales profundidad 400mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 375 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03584
Ref.Sonepar
60852
EAN
3303430035848
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
375 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
12.5 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
9001
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


