Schneider Electric - JUNTA AUTOADHESIVA 9X4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 9 mm
Altura - 7 mm
Material - Otros
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFXJG
Ref.Sonepar
199281
EAN
3606480786327
Modelo:
Otros
Anchura:
9 mm
Altura:
7 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Junta autoadhesiva 9x4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


