Schneider Electric - Junta cepillo entrada cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 300 mm
Altura - 710 mm
Profundidad - 100 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECPT300
Ref.Sonepar
194118
EAN
3606480170379
Modelo:
Otros
Anchura:
300 mm
Altura:
710 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9001
Total brush gasket to be fixed to the top and bottom cable entries. Dimensions of the gasket are 100mm by 300mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


