Schneider Electric - Junta de unión vertical - NSYUVPLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pieza de acoplamiento, superior
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYUVPLA
Ref.Sonepar
358212
EAN
3606480193125
Modelo:
Pieza de acoplamiento, superior
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7032
Kit de Acoplamiento vertical para Acoplamiento de PLA ip55. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de Acoplamiento - tipo de producto o componente: kit de yuxtaposición - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: Acoplamiento vertical de 2 armarios - composición de equipos: 1 kit de unión, elementos de fijación, sello adhesivo.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


