Schneider Electric - Junta estanca IP43 21-33 módulos - LVS08841
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08841
Ref.Sonepar
758634
EAN
3606481880550
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
5300 mm
Profundidad:
0 mm
Junta estanca IP43 21-33 módulos


