Schneider Electric - Junta estanqueidad 60x60 VN12/20 V02-V2 - KZ66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - Otros
Diámetro exterior - 60 mm
Diámetro interior - 22 mm
Grosor - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KZ66
Ref.Sonepar
550605
EAN
3389110552294
Material:
Goma
Calidad de material:
Otros
Diámetro exterior:
60 mm
Diámetro interior:
22 mm
Grosor:
0 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
0
Empalma para tamaño de rosca PG:
0
Numero de entradas de alimentación:
1
Con placa de apoyo:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


