Schneider Electric - JUNTA ESTANQUEIDAD ADHESIVA 18X10 CON 2 MÓDULOS - NSYADG2M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 18 mm
Altura - 10 mm
Material - Otros
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYADG2M
Ref.Sonepar
1167974
EAN
3606480428432
Modelo:
Otros
Anchura:
18 mm
Altura:
10 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Junta adhesiva de estanqueidad para CRN 18x10 2M


