Schneider Electric - Junta estanqueidad ancho P IP55 - LVS08717

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Kit de adaptador

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Otros

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08717

Ref.Sonepar

758731

EAN

3606481879691

Tipo de accesorio:

Kit de adaptador

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Material:

Otros

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Junta estanqueidad ancho P IP55