Schneider Electric - Junta estanqueidad G IP43 21A con 33 módulos - 08841
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 5300 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08841
Ref.Sonepar
51121
EAN
3303430088417
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
5300 mm
Profundidad:
0 mm
Kit de junta Prisma para puerta - IP43 - 24..33 módulos - Juego de 1 - 5300mm - 0,06kg - Negro RAL 7016 - Accesorio de estanqueidad.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


