Schneider Electric - Junta estanqueidad IP69K amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Junta estanqueidad IP69K amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Casquillo protector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZ58

Ref.Sonepar

236797

EAN

3389119027786

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Casquillo protector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta bota de silicona amarilla Harmony ZB tiene una forma redonda. Es compatible con los botones pulsadores de cabeza redonda Harmony XB4 y XB5. Esta bota de silicona es ideal para complementar una unidad de control de parada de emergencia y adaptarla a los estrictos requisitos de higiene y limpieza de las industrias más exigentes. Su color claro permite a los usuarios identificarlo visualmente a distancia. Se adapta perfectamente a los botones pulsadores de cabeza redonda Harmony y es resistente a la humedad, al polvo, al agua y a la alta presión gracias a su IP69K, lo que lo hace ideal para funcionar en entornos hostiles. La bota transparente previene el crecimiento de bacterias en articulaciones y huecos, lo que la hace ideal para entornos de alta higiene.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric