Schneider Electric - Kit 2 patas fijación para montar colector - NSYEDCOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 73 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 39 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEDCOS
Ref.Sonepar
358035
EAN
3606480181603
Modelo:
Otros
Anchura:
73 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
39 mm
Kit 2 patas fijación para montar colector
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


