Schneider Electric - KIT 5 CONECTORES POTENCIA 1,5M - VW3M8215

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - KIT 5 CONECTORES POTENCIA 1,5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

  • Apto para señales analógicas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M8215

Ref.Sonepar

965587

EAN

3389118211605

Función:

PLC – otros dispositivos

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Este producto forma parte de la gama Lexium 32, una oferta de accesorios de conexión para Lexium 32 y motores. Este conector industrial M23 es un accesorio para la creación de cables de alimentación. La composición del cable es de 1,5 mm² y 2,5 mm². Esta gama es compatible con Lexium 05, Lexium 15, Lexium 32, Altivar Machine ATV320 y Altivar 32. Este producto es compatible con BDH, BMH, BMP, BRH y BSH. Se vende en conjunto de 5. Lexium 32 es una gama de servodrive que proporciona una combinación de motor y variador que cuenta exactamente con la potencia, rendimiento y funcionalidad adecuados. La gama Lexium 32 de servoaccionadores incluye cuatro modelos servo drive con clasificaciones de potencia de 0,15kW a 11kW y los motores servo de las series BMH y BSH.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric