Schneider Electric - Kit adaptación mecánica ATV320C talla-B - VW3A95812

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit adaptación mecánica ATV320C talla-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A95812

Ref.Sonepar

918918

EAN

3606480967160

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este kit de conformidad UL forma parte de la gama Altivar Machine ATV320, una oferta de variadores diseñados para fabricantes de equipos originales (OEM). Este kit de conformidad permite que su variador de velocidad Altivar cumpla con los requisitos de UL tipo 1. Su tamaño de marco es 2C (105mm/4.13in wide x 99.5mm/3.9in high, y 87.4mm/3.4in deep). Gracias a este kit, los cables pueden conectarse directamente al variador a través de tubos o prensas de cable. El blindaje está conectado dentro del kit. Pesa 0.370kg (0.816lb). Este kit se puede utilizar para garantizar la conformidad con UL tipo 1, incluso cuando el variador está montado directamente en una pared fuera del gabinete. Es compatible con los controladores ATV320 para alimentar motores monofásicos o de 3 fases de 200 V a 240 V, 380 V a 500 V o 525 V a 600 V. El kit se entrega en un paquete que incluye accesorios de fijación. Este kit está montado en la parte inferior de la unidad. La serie Altivar Machine ATV320 se enfoca en la fácil integración para requerimientos de máquinas simples y avanzadas con conectividad y control de motores probados. Las unidades ATV320 están diseñadas específicamente para el manejo, embalaje, textiles, elevación, accionadores mecánicos y trabajo de materiales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric