Schneider Electric - Kit adaptación NS100/250

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

32618

Ref.Sonepar

207566

EAN

3303430326182

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Kit adaptación extraíble para NS100...250 para 24/250 V CC y 440 V CA 60 Hz. gama de producto: NS100...250, NS400...630 - Gama: Compact - nombre corto del dispositivo: kit de adaptación - tipo de producto o componente: adaptation kit ((*)) - aplicación del dispositivo: conexión - compatibilidad de gama: Compact - Compact NS interruptor automático, Compact - Compact NSX interruptor automático - [Us] Tensión nominal de alimentación: 48...415 V AC 50/60 Hz, 480 V AC 60 Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric