Schneider Electric - Kit ángulo 90° IP30 conexión LGYE - LVS08712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Esquina de montaje
Anchura - 475 mm
Altura - 260 mm
Profundidad - 475 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08712
Ref.Sonepar
758919
EAN
3606481884077
Modelo:
Esquina de montaje
Anchura:
475 mm
Altura:
260 mm
Profundidad:
475 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


