Schneider Electric - Kit ángulo 90° IP30 conexión Linergy BS - LVS08713
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Esquina de montaje
Anchura - 175 mm
Altura - 260 mm
Profundidad - 312 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08713
Ref.Sonepar
758920
EAN
3606481879684
Modelo:
Esquina de montaje
Anchura:
175 mm
Altura:
260 mm
Profundidad:
312 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Kit ángulo 90° IP30 conexión Linergy BS
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


