Schneider Electric - Kit antivandálico rejilla NSYCAG223LFHD - NSYCAAPVHD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCAAPVHD
Ref.Sonepar
429967
EAN
3606480678806
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


