Schneider Electric - Kit bajo consumo LAD4BB3 + relé 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA4DBL
Ref.Sonepar
768705
EAN
3389119410151
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Kit de bajo consumo para LC1D40A...D65A. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LA4D - tipo de producto o componente: kit bajo consumo - clase de accesorio: accesorio eléctrico - número de polos: 3P - Compatibilidad del producto: LC1D40A...D65A. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


