Schneider Electric - KIT COMPLEMENTARIO ASOCIACIONES ROBUSTAS - LVS08722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 78 mm
Altura - 57 mm
Profundidad - 98 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08722
Ref.Sonepar
758922
EAN
3606481869937
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
78 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
98 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Kit complementario asociaciones robustas
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


