Schneider Electric - Kit condenación D80

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit condenación D80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D80978

Ref.Sonepar

230132

EAN

3389110160505

Tipo de accesorio:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Kit de enclavamiento mecánico. Gama: TeSys - nombre del producto: D - nombre corto del dispositivo: LA9D - tipo de producto o componente: enclavamiento mecánico - tipo de interbloqueo: mecánico - número de polos: 3P, 4P - tipo de circuito eléctrico: cambio, inversor - Compatibilidad del producto: LC1D80 DC, LC1D95 DC. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric