Schneider Electric - Kit conectores encoder BCH2 MIL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3M8D2A
Ref.Sonepar
323413
EAN
3606480735998
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Encoder connector kit, MIL connection for BCH2.H/.M/.R, 100/130/180mm, CN2 plug. Clase de accesorio: accesorio de conexión - tipo de producto o componente: conector - composición del kit: 1 firewire connector para codificador de motor, 1 MIL connector para codificador de motor - compatibilidad de la gama: Lexium 28 - compatibilidad de productos: BCH2 (100 mm), BCH2 (130 mm), BCH2 (180 mm), LXM28 - destino de accesorio/componente: servomotor. Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento:.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


