Schneider Electric - KIT CONECTORES MOD. CONTAJE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - KIT CONECTORES MOD. CONTAJE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Juego de enchufes

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXXTSHSC20

Ref.Sonepar

355098

EAN

3595863921311

Tipo de accesorio eléctrico:

Juego de enchufes

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Este kit de conector es un kit de accesorios de conexión de módulos de contador. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Pesa 0.021kg. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Este kit es compatible con el módulo de contador BMXEHC0200. El kit incluye dos conectores de 16 pines y un conector de 10 pines. Está disponible en juego de 5.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric