Schneider Electric - Kit conectores para BCH2 con prolongador cable

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit conectores para BCH2 con prolongador cable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M5D1A

Ref.Sonepar

863995

EAN

3606480735943

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Motor power connector kit, leads connection for BCH2.B/.D/.F, 40/60/80mm. Clase de accesorio: accesorio de conexión - tipo de producto o componente: conector de alimentación - compatibilidad de la gama: Lexium 28 - compatibilidad de productos: BCH2 (40 mm), (sin freno), BCH2 (60 mm), (sin freno), BCH2 (80 mm), (sin freno). Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento:.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric