Schneider Electric - Kit conectores para BCH2 con prolongador cable freno
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3M5D1F
Ref.Sonepar
553460
EAN
3606480735950
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Motor power connector kit, leads conn. with brake for BCH2.B/.D/.F, 40/60/80mm. Clase de accesorio: accesorio de conexión - tipo de producto o componente: conector de alimentación - compatibilidad de la gama: Lexium 28 - compatibilidad de productos: BCH2 (40 mm), (con freno), BCH2 (60 mm), (con freno), BCH2 (80 mm), (con freno). Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento:.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


