Schneider Electric - Kit de carcasa metálica EVlink Pro AC pie 1 punto de carga acero

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit de carcasa metálica EVlink Pro AC pie 1 punto de carga acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa de protección

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVA1RFKS1

Ref.Sonepar

859319

EAN

3606482185470

Tipo de accesorio:

Tapa de protección

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El EVlink Pro AC Metal es un envolvente metalico para 1 cargador Pro AC instalado de pie Está fabricado en acero C4M electro galvanizado. Es personalizable. Se proporciona un plan 2D para las dimensiones con el producto para producir la etiqueta personalizada en el enlace Schneider se.com/EVlink. Sus dimensiones son (ancho) 1360 mm x (alto) 390 mm x (profundidad) 180,3 mm. El peso del producto es de 40 kg. El color de la placa delantera y trasera es gris Alu (RAL 9022). El color del metal de la cubierta lateral es blanco (RAL 9003).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric