Schneider Electric - Kit de carcasa metálica EVlink Pro AC pie 2 puntos de carga acero

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit de carcasa metálica EVlink Pro AC pie 2 puntos de carga acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa de protección

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVA1RFKS2

Ref.Sonepar

859320

EAN

3606482185487

Tipo de accesorio:

Tapa de protección

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El EVlink Pro AC Metal es un envolvente metalico para 2 cargadores Pro AC instalados de pie Está fabricado en acero C4M electro galvanizado. Es personalizable. Se proporciona un plan 2D para las dimensiones con el producto para producir la etiqueta personalizada en el enlace Schneider se.com/EVlink. Sus dimensiones son (ancho) 1360 mm x (alto) 390 mm x (profundidad) 355 mm. El peso del producto es de 61 kg. El color de la placa delantera y trasera es gris Alu (RAL 9022). El color del metal de la cubierta lateral es blanco (RAL 9003).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric