Schneider Electric - KIT DE CONFORMIDAD CEM ATV320 - VW3A9926

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A9926

Ref.Sonepar

1282100

EAN

3606486358092

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este kit de conformidad CEM forma parte de la gama Altivar Machine ATV320, una oferta de variadores de velocidad diseñados para fabricantes de maquinaria (OEM). La placa metálica hace que el variador de velocidad cumpla con los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) y debe pedirse por separado. Esta placa está diseñada para variadores de talla 6. Ayuda a organizar la disposición de los cables. Pesa 0,391 kg (0,862 lb). Este kit es un accesorio para cables de alimentación y cables de motor. Este producto cuenta con las certificaciones CEM, CE y UL. Es compatible con los variadores ATV320D18N4C y ATV320D22N4C. El kit incluye una placa metálica CEM, abrazaderas y accesorios de fijación. La placa metálica debe instalarse debajo del variador de velocidad. La serie Altivar Machine ATV320 se enfoca en la fácil integración en máquinas simples y avanzadas con conectividad y control motor probados. Los variadores ATV320 están diseñados específicamente para la manipulación de materiales, packaging, téxtil, hoisting, accionadores mecánicos y procesado de materiales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric