Schneider Electric - Kit de conversión, Schneider Charge Pro, para instalar 2 estaciones de carga Schneider Charge Pro en lugar de 1.

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVA2PCS2

Ref.Sonepar

1199985

EAN

3606487401339

Tipo de accesorio:

Conjunto de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este accesorio Schneider Charge Pro es un kit de conversión para pedestal EVlink. Esta placa permite convertir el pedestal para 1 cargador en un pedestal para 2 cargadores. Las dimensiones son (ancho) 360 mm x (alto) 600 mm x (profundidad) 50 mm. El peso del producto es de 1,6 kg. El color es gris oscuro (RAL 7016). El material del kit de conversión es aluminio 5754 con tratamiento previo de fosfato de zinc.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric