Schneider Electric - Kit de distribución de energía estándar STB - 115..230 V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 115...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 115...230 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
STBPDT2100K
Ref.Sonepar
553199
EAN
3595863949186
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
115...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
115...230 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de entrada CC:
4 A
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CC:
24...24 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de salida CC:
8 A
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
18.4 mm
Altura:
137.3 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


