Schneider Electric - KIT DE LOCALIZACIÓN MÓVIL VIGILOHM MLF PARA COMPROBACIONES DE AISLAMIENTO IM400 1 CANAL + SONDAS + B - IMDMFLK1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Indicación de valor límite - no
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento - 0.001...10 Mohm
Intervalo de medición de resistencia de toma de tierra de protección - 0...0 Ohm
Intensidad de conductor de protección - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMDMFLK1
Ref.Sonepar
1204979
EAN
3606482077515
Indicación:
Digital
Indicación de valor límite:
no
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0.001...10 Mohm
Intervalo de medición de resistencia de toma de tierra de protección:
0...0 Ohm
Intensidad de conductor de protección:
no
Intensidad de contacto:
no
Medición de consumo de corriente:
no
Medición de potencia:
no
Medición de corriente de fuga CC:
sí
Medición del tiempo de disparo de (P)RCDs:
no
Conexión para adaptador de medición exterior:
sí
Comprobación de extensión de conductos:
no
Secuencia de prueba automática:
no
Memoria de valores medidos:
no
Impresora integrada:
no
Pruebas activas:
sí
Ensayos pasivos:
no
Método alternativo:
no
Método de corriente diferencial:
sí
Método directo:
no
Medición de tensión:
no
Instrucción necesaria:
sí
Tipo de interfaz:
Otros
Conexión a impresora:
Ninguno
Test según EN 50678:
no
Test según EN 50699:
no
Test según EN 62638:
no
Test según EN 62911:
no
Test según IEC/EN 60974-4:
no
Test según IEC/EN 62353:
no
Introducción de información sobre el ensayo:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


