Schneider Electric - Kit de módulo de conmutación 3P para G115-225

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3QA

Ref.Sonepar

945638

EAN

3606481916730

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Estos accesorios son módulo de conmutación para contactor TeSys Giga 115-225. Se utiliza para circuitos eléctricos de 3 polos. Es posible reemplazar el módulo de conmutación (contactos principales), mejorando la vida útil del contactor. Los módulos de conmutación se pueden reemplazar rápida y fácilmente, gracias a su diseño plug and play. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric