Schneider Electric - Kit de nivelación zócalo para SF/SM - NSYSPLK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Cabeza avellanadora - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSPLK

Ref.Sonepar

862810

EAN

3606480396298

Material:

Acero

Tipo de material certificado acorde a EN 10204:

Ninguno

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Otros

Cabeza avellanadora:

no

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

12

Rosca completa:

no

Sistema de enroscado:

Otros

Ancho de llave (pulgadas):

Otros

Rosca de paso:

1.75 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Rosca izquierda:

no

Con reborde:

no

Con tuerca:

no

Con placa de apoyo:

no

Auto bloqueo:

no

Color:

Otros

Kit de nivelación zócalo para SF/SM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric