Schneider Electric - Kit de salida digital básica STB - 24 V CC - 16 S

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit de salida digital básica STB - 24 V CC - 16 S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STBDDO3705KC

Ref.Sonepar

307953

EAN

3595863933000

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

16

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

0.4 mA

Tensión de entrada permitida:

19.2...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Otros

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

24...24 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

sí

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

2...2 ms

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Anchura:

128.3 mm

Altura:

13.9 mm

Profundidad:

70 mm

Este producto forma parte de la gama Modicon STB, una oferta de E/S distribuidas modulares. Este kit básico de salida discreta tiene 16 salidas discretas con salida de estado sólido. Es un kit de salida discreta con una tensión de alimentación nominal de 24 V CC y un consumo de corriente de 135 mA a 5 V CC para bus lógico. Este producto es compatible con la mayoría de las principales redes de bus de campo. Es un producto con clasificación IP20. Sus dimensiones son 128,3 mm (ancho) x 70 mm (profundidad) x 13,9 mm (altura) y pesa 0,086 kg. Es adecuado para aplicaciones de embalaje, embotellado, montaje, distribución, textil, impresión y máquinas de semiconductores. Este producto está certificado por FM Class 1 Division 2, CE, UL y CSA. Cumple con las normas EN/IEC 61131-2 tipo 3. Este kit es adecuado para su uso con el módulo de distribución de alimentación STBPDT3100/3105 y la base de E/S STBXBA3000. El kit incluye base STBXBA3000, STBXTS2180, conector de abrazadera de resorte de 18 terminales y módulo STBDDO3705. El Modicon LMC058 es la solución óptima para el control y posicionamiento de ejes, incluyendo funciones de automatización. Forma parte del enfoque flexible de control de máquinas, un componente clave de MachineStruxure.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric