Schneider Electric - Kit estanqueidad 60x60

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit estanqueidad 60x60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KZ81

Ref.Sonepar

220630

EAN

3389110552133

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Accesorio de montaje en puerta TeSys Vario para interruptores en carga Vario y Mini Vario. Placa para montaje en puerta de manetas con fijación mediante 4 tornillos. Admite manetas con placa frontal de 60 x 60 mm o 90 x 90 mm para los cuerpos de interruptor V3 a V6. Se vende en lotes de 5 unidades. Producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric