Schneider Electric - Kit estanqueidad 60x60

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Kit estanqueidad 60x60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KZ83

Ref.Sonepar

39840

EAN

3389110552447

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Accesorio de montaje en puerta TeSys Vario para interruptores en carga Vario y Mini Vario. Placa para montaje en puerta de manetas con fijación mediante 4 tornillos. Admite manetas con placa frontal de 45 x 45 mm o 60 x 60 mm para los cuerpos de interruptor VN12, VN20 y V02 a V2. Se vende en lotes de 5 unidades. Producto Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric