Schneider Electric - KIT ESTANQUEIDAD IP31 PRISMASET P - LVS08711

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Kit de adaptador

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Otros

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08711

Ref.Sonepar

759962

EAN

3606481880536

Tipo de accesorio:

Kit de adaptador

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Material:

Otros

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Kit estanqueidad IP31 PrismaSeT P

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric