Schneider Electric - Kit fijación VDA-VDS - NSYCFM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Material - Acero
Anchura - 40 mm
Altura - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCFM
Ref.Sonepar
497971
EAN
3606480174346
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Material:
Acero
Anchura:
40 mm
Altura:
230 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


